Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200
REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554592
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170200
EAN/GTIN:
     4039976029377
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
REMS R-Spirale Ø 8 mm x 7,5 m 170200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
170200
Werksnummer:
170200
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,760000
Länge brutto mm:
290,00
Breite brutto mm:
250,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
1,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 42,72*
€ 56,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 75,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,23*
€ 78,60*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 61,6804*
€ 80,8504*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 69,26*
€ 90,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
170010 R
ab € 113,88*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,55*
Ähnlich
REMS
170300
ab € 87,58*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 61,22*
Ähnlich
REMS
170022 R220
ab € 366,37*
Ähnlich
REMS
170023 R220
ab € 390,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.