Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Stahlblechkasten mit Einlage #164250 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Stahlblechkasten mit Einlage 164250 R
REMS Stahlblechkasten mit Einlage 164250 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-164250 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     164250 R
EAN/GTIN:
     4039976029001
Suchbegriffe:
Lötzange
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Länge:
690 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: rems lötzange, stahlblech kasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 131,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,87*
€ 138,29*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 120,19*
€ 148,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
160010
ab € 148,14*
Ähnlich
REMS
160300
ab € 7,08*
Ähnlich
REMS
152106
ab € 75,39*
Ähnlich
REMS
163020
ab € 343,05*
Ähnlich
REMS
160200
ab € 35,22*
Ähnlich
REMS
161010
ab € 187,93*
Ähnlich
REMS
160210
ab € 26,78*
Ähnlich
REMS
164110 R
ab € 36,51*
Ähnlich
REMS
164011
ab € 595,12*
Ähnlich
REMS
164050
ab € 710,94*
Ähnlich
REMS
164115
ab € 21,67*
Ähnlich
REMS
163350
ab € 63,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.