Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötzange
>
Artikel
Rems Hot Dog 2 #163020 R220
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-163020 R220
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
163020 R220
EAN/GTIN:
4039976028349
Suchbegriffe:
Lötzange
Rems Hot Dog 2 #163020 R220
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,08 kg
Länge:
450 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
65 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,87*
€ 414,29*
Lager 874
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 388,00*
€ 453,37*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,16*
€ 464,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,36*
€ 491,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS 160010 R Blitz (Propan)
REMS
160010
€ 205,96*
Ähnlich
REMS Cu-Vlies, 10er-Pack 160300 R
REMS
160300
€ 9,57*
Ähnlich
REMS Hochdruckschlauch 3 m,G3/8''LH 152106
REMS
152106
€ 97,58*
Ähnlich
REMS Lot Cu 3 160200 R
REMS
160200
€ 48,30*
Ähnlich
REMS Macho (Acetylen) 161010 R Turbo-Gaslötbrenner Acetylen
REMS
161010
€ 237,64*
Ähnlich
REMS Paste Cu 3 160210 R
REMS
160210
€ 37,50*
Ähnlich
Rems Prismenelektrode+Halter, 2er-P #164110 R
REMS
164110 R
€ 50,03*
Ähnlich
REMS REMS Contact 2000 164011 R220
REMS
164011
€ 724,27*
Ähnlich
REMS REMS Contact 2000 Super-Pack 164050 R220
REMS
164050
€ 827,17*
Ähnlich
REMS Stabelektrode für Contact 2000 164115, je Paar
REMS
164115 R
€ 31,55*
Ähnlich
REMS Stahlblechkasten mit Einlage 163350 R
REMS
163350
€ 81,98*
Ähnlich
REMS Stahlblechkasten mit Einlage 164250 R
REMS
164250
€ 136,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.