Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS mit TW SF 2000/500/1950 R5010 #60.727.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.727.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.727.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 8, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
111,85 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.671,26*
€ 1.904,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.673,04*
€ 1.904,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.678,76*
€ 1.912,59*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.076,34*
€ 2.335,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,32*
€ 2.779,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.312,26*
€ 2.751,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,10*
€ 2.619,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,54*
€ 2.543,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.076,34*
€ 2.470,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.