Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x500x1950mm KEY Lock R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.727.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.727.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 8, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1950
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.671,26*
€ 1.904,26*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.673,04*
€ 1.904,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.678,76*
€ 1.912,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.076,34*
€ 2.335,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,28*
€ 2.266,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,25*
€ 2.244,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,18*
€ 2.135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,38*
€ 2.067,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,04*
€ 1.990,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.