Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS mit TW SF 2000/400/1950 R9010 #60.726.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.726.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.726.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 8, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
107,3 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.590,80052*
€ 1.807,46052*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.644,29*
€ 1.865,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.651,33*
€ 1.874,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.035,18*
€ 2.288,71*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,71*
€ 2.723,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,63*
€ 2.685,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,51*
€ 2.559,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,07*
€ 2.488,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,18*
€ 2.421,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.