Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank (BxTxH) 2000x400x1950mm KEY Lock R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-60.726.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.726.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 8, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, lista schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.593,04052*
€ 1.846,57052*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.644,29*
€ 1.865,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.651,33*
€ 1.874,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.035,18*
€ 2.288,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,90*
€ 2.220,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,76*
€ 2.190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,32*
€ 2.085,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,94*
€ 2.021,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,29*
€ 1.956,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.