Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160022
EAN/GTIN:
     4056705600225
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Das große Lagerprogramm
  • Reißfeste PE-Qualität
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • 50 μ Stark
  • Auf Anfrage mit EURO-Loch
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 25,0 x 35,0 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, PE, Beutel, Folie, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160022, 81.60022, 81.600.22
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04035*
€ 0,0674*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04502*
€ 0,07456*
Lager 6922
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05765*
€ 0,07575*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 83,82*
7 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,18*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07575*
€ 0,09014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05765*
€ 0,0686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 75,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.