Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschluss-Beutel, PE, 50 µ, LxB 350 x 250 mm 205446-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205446-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160022
EAN/GTIN:
     4056705600225
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschluss-Beutel, PE, 50 µ, LxB 350 x 250 mm Ob für Schrauben, Metallringe oder Nahrungsmittel: Der Druckverschluss-Beutel aus PE (Polyethylen) ist vielseitig nutzbar. Die Kunststofffolie des Beutels hält Nässe, Schmutz und Staub ab und lässt sich ohne zusätzlichen Clip verschließen. Für Lebensmittel geeignet Schützt Inhalt vor Feuchtigkeit, Schmutz und Staub Funktioniert ohne Verschluss-Clip oder Klebeband Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Länge = 350 mm Breite = 250 mm Farbe = transparent Eigengewicht = 10 g
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Eigengewicht:
10
Länge:
350
Farbe:
transparent
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.011000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04035*
€ 0,0649*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04492*
€ 0,07206*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05735*
€ 0,07315*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 82,65*
Lager 4445
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,05*
€ 83,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,28*
€ 99,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,49*
€ 93,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 62,49*
€ 74,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,05*
€ 73,84
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.