Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 250x350mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160022
EAN/GTIN:
     4056705600225
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,92
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 25,0 x 35,0 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160022, 8.160.022, 81.600.22, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04035*
€ 0,0649*
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04492*
€ 0,07206*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05735*
€ 0,07315*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 82,65*
6 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,05*
€ 83,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07206*
€ 0,08575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,06144*
€ 0,07311
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05879*
€ 0,06996
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05776*
€ 0,06873
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05672*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04492*
€ 0,05345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 72,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.