Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 250x350mm, 50my,VE1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 250x350mm, 50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 250x350mm, 50my,VE1000
Artikel-Nr.:
     4012-283579
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160022
EAN/GTIN:
     4053569150590
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel, 50 ?m und 90 µm

Breite (offene Seite) von 40 bis 500 mm
Reißfeste PE-Qualität zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Größen, mit EURO-Lochung oder mit Druck auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
350 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04025*
€ 0,0672*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04472*
€ 0,07436*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05715*
€ 0,07495*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,41*
€ 83,54*
7 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 62,06*
€ 84,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.