Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4653002 Herst.-Nr.: DT7926-XJ EAN/GTIN: 5035048060285 |
| |
|
| | |
| 29-tlg. Indexkassette mit 29 EXTREME DEWALT® 2 HSS-G Metallbohrern Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Die DEWALT spezial Zubehörboxen bieten ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit vereint mit einer bequemen Ablage und Sortierung des Zubehörs. Hergestellt aus Hochleistungskunststoffen bieten die Zubehörboxen dem professionellen Anwender eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Die Sets mit qualitativ sehr hochwertigen Bohrern kombinieren optimal Preis und Leistung in einem ausgewogenen Verhältnis. | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Geeignet für den ortsungebundenen Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit | Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen. | Gewicht: | 1,315 kg | Maße (LxBxH): | 63x125x215 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 29 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,91* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 62,21* | € 84,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 68,22* | € 85,22* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 83,64* | € 102,46* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 6,95* | ab € 75,89* | € 103,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 29 Stück (ab € 2,88414* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|