Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer-Set 29-tlg. HSS-G


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Metallbohrer Set HSS-G EXTREME2, 29-teilig
Metallbohrer Set HSS-G EXTREME2, 29-teilig
Box geschlossen
Artikel-Nr.:
     415-dewDT7926-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7926-XJ
EAN/GTIN:
     5035048060285
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset

Der Metallbohrer HSS-G EXTREME2 ist der Spezialist zum Freihandbohren in Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien. Die Zentrierspitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren ohne vorher anzukörnen. Die speziell geschliffenen Schulterschneiden garantieren kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm). Mit dem HSS-G EXTREME2 bohren Sie in legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Zugfestigkeit. Er ist auch zum Bohren von Holz und Kunststoffen bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität
  • EXTREME 2™-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm)
  • in Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm)
  • Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers im Futter (ab Ø 5,0 mm)
  • abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm)

Lieferumfang:

  • 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-G
Typ:
Bohrer Set
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
29
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 3,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 62,21*
€ 84,52*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,22*
€ 85,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 102,46*
Lager 415
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 75,89*
€ 103,77*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,77*
€ 123,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,71*
€ 110,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,29*
€ 103,88
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 84,99*
€ 101,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 79,58*
€ 94,70
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 77,32*
€ 92,01
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 75,89*
€ 90,31
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,43*
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.