Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Adapter 1/2" auf 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 3/8 → 1/2 Zoll Vierkant Adapter , Länge 33,5 mm
Facom 3/8 → 1/2 Zoll Vierkant Adapter , Länge 33,5 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-S.230
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.230
EAN/GTIN:
     3148510580005
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Maximales Drehmoment: 212 Nm<br/>glanzverchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 23<br/>L [mm]: 33,5<br/>L1 [mm]: 23<br/>[g]: 55
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,41*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 10,47*
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 11,14*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 12,00*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.