| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2505951 Herst.-Nr.: S.230 EAN/GTIN: 3148510580005 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 3/8 → 1/2 Zoll Typ = Adapter Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 33,5 mm Steckschlüssel Zubehör = Adapter
FACOM 1/2-3/8-Zoll-Ratschenadapter mit Vierkantgriff:. Wir stellen Ihnen eine professionelle 1/2-Zoll-Vierkantratsche mit Innengewinde auf einen 3/8-Zoll-Vierkantratschenadapter vor. Dieser professionelle FACOM-Adapter ermöglicht die Verwendung von 3/8-Zoll-Antriebssteckschlüsseln der "Junior"-Serie. Gefertigt aus hochwertigem Stahl garantiert maximale Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit bei der Verwendung. Eigenschaften und Vorteile:. 1/2-Zoll-Vierkantantrieb mit Buchse auf 3/8-Zoll-Stecker zur Anpassung von Buchsen und Zubehör 3/8 Zoll Max. Drehmoment 212 Nm Gewicht: 55 g. Glanzverchromt. Zulassungen und Zertifizierungen:. ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316, ASME B107.10 Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 3/8 → 1/2 Zoll | Typ: | Adapter | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 33,5 mm | Steckschlüssel Zubehör: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reduzierstück steckschlüsseleinsatz, 2505951, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, S230, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,63* | € 10,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,51* | € 11,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,22* | € 12,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,30* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|