| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092001 Herst.-Nr.: S.230 EAN/GTIN: 3148510580005 |
| |
|
| | |
| Facom S.230 Adapter 1/2" auf 3/8 Adapter, Reduzierstück Innenvierkant 12,7 mm (1/2") - Außenvierkant 10 mm (3/8") Produktstärken: Maximales Drehmoment: 212 Nm glanzverchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S.230 | Werksnummer: | S.230 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Serie 1/2" Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,63* | € 10,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,41* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,51* | € 11,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,22* | € 12,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,30* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|