Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Verlaengerung 1" 415mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-M.215A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.215A
EAN/GTIN:
     3148516544513
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1"
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Mit Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Sicherungsstift<br/>seidenmatt verchromt
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 33<br/>C [mm]: 33<br/>d [mm]: 48<br/>d1 [mm]: 25<br/>L [mm]: 415<br/>[kg]: 2,00
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 89,61*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,40*
€ 90,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 96,40*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 77,44*
€ 96,50*
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 113,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.