| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000090740 Herst.-Nr.: M.215A EAN/GTIN: 3148516544513 |
| |
|
| | |
| Facom M.215A Verlaengerung 1" 415mm Verlängerung Antrieb Innenvierkant 25,4 mm (1") Abtrieb Außenvierkant 25,4 mm (1") 415 mm Produktstärken: Mit Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Sicherungsstift seidenmatt verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | M.215A | Werksnummer: | M.215A | Gewicht netto Kg: | 1,884000 | Gewicht brutto Kg: | 1,884000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Mammut"-Serie 1" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,30* | € 80,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,43* | € 80,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,68* | € 96,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,32* | € 96,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,99* | € 113,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|