| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-E.6000-C30 Herst.-Nr.: E.6000-C30 EAN/GTIN: 3662424077944 |
| |
|
| | |
| Eichsensor Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Modulares System mit bis zu 1000 Nm Kapazität | Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789 | Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100% des Drehmomentbereichs | Kann allein oder mit der Kalibrierbank CD12.A verwendet werden | Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich | Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss | USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung | Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert | Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat | Technische Daten: | Technische Daten: | Leistung [N.m] 1-30 | Vierkant 1/4" | Gewicht [kg] 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.679,60* | € 1.782,45* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,75* | € 1.782,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.634,71* | € 1.789,70* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.898,42* | € 2.024,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.817,75* | € 2.132,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|