| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2350914 Herst.-Nr.: E.6000-C30 EAN/GTIN: 3662424077944 |
| |
|
| | |
| Digital = Ja Antriebsgröße = Vierkanttreiber Messbereich = 1 → 30Nm Genauigkeit = ±1 % Weitere Informationen: | | Digital: | Ja | Antriebsgröße: | Vierkanttreiber | Messbereich: | 1 → 30Nm | Genauigkeit: | ±1 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2350914, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Facom, E6000C30, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.679,60* | € 1.782,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,75* | € 1.782,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.634,71* | € 1.789,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.898,42* | € 2.024,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.817,75* | € 2.132,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|