Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom E.6000-C30 Drehmomentsensor 1 - 30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom E.6000-C30 Drehmomentsensor 1 - 30 Nm
Facom E.6000-C30 Drehmomentsensor 1 - 30 Nm
Facom E.6000-C30 Drehmomentsensor 1 - 30 Nm
Artikel-Nr.:
     1955-4000539354
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.6000-C30
EAN/GTIN:
     3662424077944
Suchbegriffe:
Drehmomentsensor
Facom E.6000-C30 Drehmomentsensor 1 - 30 Nm Eichsensor Produktstärken: Modulares System mit bis zu 1000 Nm Kapazität Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789 Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100% des Drehmomentbereichs Kann allein oder mit der Kalibrierbank CD12.A verwendet werden Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E.6000-C30
Werksnummer:
E.6000-C30
Länge netto mm:
31,00
Breite netto mm:
31,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
2,953000
Gewicht brutto Kg:
2,953000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Torque Calibration Equipment
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.679,60*
€ 1.782,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.677,75*
€ 1.782,47*
Frei Haus
ab € 1.634,71*
€ 1.789,70*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.898,42*
€ 2.024,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.817,75*
€ 2.132,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,85*
€ 2.409,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,03*
€ 2.366,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,27*
€ 2.299,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,33*
€ 2.269,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,42*
€ 2.259,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.506-135S
ab € 156,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.