| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomE.6000-C30 Herst.-Nr.: E.6000-C30 EAN/GTIN: 3662424077944 |
| |
|
| | |
| facom Drehmomenteichsensor E.6000. Produktbeschreibung: - modulares System mit bis zu 1.000 Nm Kapazität
- Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789
- hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100 % des Drehmomentbereichs
- horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich
- erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss
- USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung
- mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert
Lieferumfang: - Eichzertifikat
- Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 1 - 30 Nm | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, facom |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.679,60* | € 1.782,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,75* | € 1.782,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.634,71* | € 1.789,70* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.898,42* | € 2.024,85* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.817,75* | € 2.132,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|