Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-DT40251-QZ Herst.-Nr.: DT40251-QZ EAN/GTIN: 5035048545294 |
| |
|
| | |
| Extreme Diamanttrennscheibe 115x1.3mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Langlebigkeit bis zu 1000 oder mehr Schnitte ohne Scheibenwechsel, hält 30 mal so lange wie dünn gebundene Trennscheiben | Durchmesserhalt das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner | Sicherheit, hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen | Weniger Staubreste, die Extreme Diamanttrennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für eine Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nitchteisenmetalle | Gewicht: | 0,105 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,13* | € 16,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,15* | € 16,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,02* | € 19,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,33* | € 19,05* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,92* | € 27,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|