Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT40251-QZ Diamanttrennscheibe 115x1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEWALT DT40251-QZ Diamanttrennscheibe 115x1.3mm
DEWALT DT40251-QZ Diamanttrennscheibe 115x1.3mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976242832
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT40251-QZ
EAN/GTIN:
     5035048545294
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
DEWALT DT40251-QZ Diamanttrennscheibe 115x1.3mm Extreme Diamanttrennscheibe 115x1.3mm Produktstärken:|Langlebigkeit bis zu 1000 oder mehr Schnitte ohne Scheibenwechsel, hält 30 mal so lange wie dünn gebundene Trennscheiben|Durchmesserhalt das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner|Sicherheit, hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen|Weniger Staubreste, die Extreme Diamanttrennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DT40251-QZ
Werksnummer:
DT40251-QZ
Länge netto mm:
12,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 16,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 16,18*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,91*
€ 19,10*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,31*
€ 19,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWA8062SIA-AE
ab € 0,84*
Ähnlich
DeWalt
DT43903-QZ
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.