Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT40251-QZ Herst.-Nr.: DT40251-QZ EAN/GTIN: 5035048545294 |
| |
|
| | |
| DeWalt EXTREME Metall Diamant-Trennscheibe für geruchs- und staubärmeres Arbeiten. Mit Diamanttechnologie für extreme Dauerhauftigkeit und maximale Arbeitsleistung. Produktbeschreibung: - Blatt wird durch Diamantbesetzung nicht kleiner
- bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision
- Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert
- stärkere Träger aus missiven Stahl, um Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen
- hohe Langlebigkeit
Einsatz: - Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 115 mm | Stärke: | 1,3 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,13* | € 16,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,15* | € 16,14* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 12,02* | € 19,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,33* | € 19,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,92* | € 27,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|