Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Planier-Gegenhalter 50 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-864D.60
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     864D.60
EAN/GTIN:
     3148516931269
Suchbegriffe:
Holzstiel
Schlichthammer
Spann-, Ausbeul- und Schlichthammer
Spann-Ausbeul-Schlichthammer
Facom Planier-Gegenhalter 50 x 30 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Quer gewölbte Schlagfläche<br/>Sicherheits-Stielaufnahme<br/>Schlagfläche fein poliert<br/>Hickory-Stiel
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>H [mm]: 70<br/>L [mm]: 295<br/>L1 [mm]: 50<br/>L2 [mm]: 30<br/>[g]: 320
Weitere Suchbegriffe: schlichthammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 68,01*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,08*
€ 68,31*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 54,32*
€ 72,07*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 74,33*
€ 8,95*
ab € 59,68*
€ 78,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.