| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2361396 Herst.-Nr.: 864D.60 EAN/GTIN: 3148516931269 |
| |
|
| | |
| Hammerart = Spann- und Schlichthammer Griff-Material = Hickory-Holz Gesamtlänge = 295 mm Gewicht = 320g Weitere Informationen: | | Hammerart: | Spann- und Schlichthammer | Griff-Material: | Hickory-Holz | Gesamtlänge: | 295 mm | Gewicht: | 320g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammer holzstiel, spann-, ausbeul- und schlichthammer, 2361396, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 864D60, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,29* | € 59,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,74* | € 67,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,79* | € 70,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,87* | € 74,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 59,30* | € 78,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|