| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-485.17 Herst.-Nr.: 485.17 EAN/GTIN: 3148511788905 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Automatische Einstellung der Spannweite mit einer einzigen Hand beim Greifen eines Werkstücks<br/>Spannweite 28 mm<br/>brüniert, Schenkel mit PVC-Überzug | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 28<br/>B [mm]: 28<br/>C [mm]: 23<br/>E [mm]: 7<br/>H [mm]: 42<br/>L [mm]: 170<br/>L1 [mm]: 42<br/>[g]: 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, facom eckrohrzange, armaturenzange, eckrohrzange 170mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,86* | € 70,62* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,21* | € 70,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,01* | € 70,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,11* | € 82,45* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,00* | € 83,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|