| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-111684 Herst.-Nr.: 485.17 EAN/GTIN: 3148511788905 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
485.17, ROBO-GRIP-ZANGE Automatische Einstellung der Spannweite mit einer einzigen Hand beim Greifen eines Werkstücks.Spannweite:- 485.17 : Durchmesser 28 mm, 6-Kant 23 mm- 485.23 : Durchmesser 45 mm, 6-Kant 38 mmAusführung: brüniert, Schenkel mit PVC-Überzug., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 185 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, facom eckrohrzange, armaturenzange, eckrohrzange 170mm, ROBO-GRIP-ZANGE, FACOM |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,86* | € 70,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,01* | € 70,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 59,30* | € 76,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,11* | € 82,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,00* | € 83,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|