Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Verstellbare Zange funkenfrei 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-482.25SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     482.25SR
EAN/GTIN:
     3148518640619
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung<br/>Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC, die jegliche Funkenbildung unterdrücken
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 45<br/>B [mm]: 36<br/>E [mm]: 10<br/>L [mm]: 250<br/>[g]: 455
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 182,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 189,21*
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 209,08*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 216,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,82*
€ 236,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.