Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Wasserpumpenzange / Backen 36mm , gebogen, funkenfrei 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350154
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     482.25SR
EAN/GTIN:
     3148518640619
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 36mm
Backenbreite = 10mm
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
36mm
Backenbreite:
10mm
Funkenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, wapu zange 250 mm, wapu zange, facom wasserpumpenzange, 2350154, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 48225SR, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 182,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 189,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 209,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 216,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,82*
€ 236,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.