Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-405.8MT Herst.-Nr.: 405.8MT EAN/GTIN: 3148511751152 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Diese Zangen mit kleinem Gewerbe eignen sich für Arbeiten an Miniaturkomponenten in der Elektronik. | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>B [mm]: 8,5<br/>C [mm]: 9<br/>E [mm]: 6<br/>L [mm]: 110<br/>Schnitt: h<br/>Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1<br/>Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,5<br/>Pianodraht Durchm. [mm]: - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,81* | € 63,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,19* | € 69,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,83* | € 81,45* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 83,07* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 65,07* | € 84,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|