Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2054813 Herst.-Nr.: 405.8MT EAN/GTIN: 3148511751152 |
| |
|
| | |
| Schneider-Typ = Seitenschneider Gesamtlänge = 110 mm Backenlänge = 9.0mm Schneidkapazität max. = 1.0mm Schneidkapazität Eisendraht = 0.5mm
FACOM Micro-Tech kleine dünne. Diese kleinen Netzschneider der Micro-Tech-Serie von FACOM profitieren von einem außergewöhnlich dünnen diagonalen Kopf (8-mm-Gelenk), der einen einfachen Zugriff auf Bauteile und eine bessere Sichtbarkeit für Arbeiten an Schaltungen mit hoher Dichte ermöglicht. Verfügbare Typen sind: ; 205-4813 205-4813 - 405,8MT, 110 mm halbbündige Schneider, Kupfer und Nickel Ø: 0,2-1 mm, Fe 30 HRc Durchm. 0,5 mm ; 205-4829 205-4829 - 406,8MT, 110 mm halbbündige Schneider, Kupfer und Nickel Ø 0,1-1 mm ; 205-4835 205-4835 - 407,8 MT, 110 mm Super Full Flush Schneider, Kupfer und Nickel Ø 0,1-1 mm Diese Micro-Tech-Schneider verfügen über einen bündigen Schnitt, der weiche bis mittelharte Drähte schnell und effizient durchschneidet. Diese Schneider sind in der Lage, Kupfer und Nickel zu durchtrennen. Micro-Tech-Werkzeuge wurden speziell von FACOM für besseres Greifen, Schneiden und Handhaben von kleinen Bauteilen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile:. Gesamtlänge: 110 mm Gewicht: 60 g. Bündige Kante für schnelles und effektives Schneiden NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500. Typische Anwendungen:. Schneider sind Handwerkzeuge zum Durchschneiden von Drähten und sind in einer Reihe von Formen und Größen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen erhältlich. Die häufigste Art von Schneidkopf ist oval, konisch und abgewinkelt. Die Art des produzierten Schnitts hängt von der abgeschrägten Kante des Schneiders ab. Halbbündige Schneider sind Durable und erzeugen eine schnell geschnittene rauere Kante, während eine ultrabündige abgeschrägte Kante einen viel saubereren Schnitt erzeugt, aber anfällig für Schäden ist. Schneider werden häufig in Anwendungen wie: Heimwerkerarbeiten Industrie Hoch- und Tiefbau Elektronische Installation. Häufig gestellte Fragen Mit welchem Material ist dieser Schneider geeignet? Dieser Schneider ist für den Einsatz mit weichen bis mittelharten Materialien wie Kupferdraht und Nickel geeignet. Wie groß ist der maximale Durchmesser, den dieser Schneider schneiden kann? Diese Schneider können zum Schneiden von Draht bis zu 1 mm verwendet werden Welche Größen von Seitenschneidern gibt es? Seitenschneider sind in einer ganzen Reihe von Größen von 110 mm bis 280 mm (Gesamtlänge) erhältlich. Diese Schneider haben eine Gesamtlänge von 110 mm. Wenn ein Modelltyp in unterschiedlichen Größen erhältlich ist, haben die Backen die gleiche Länge, nur die Griffe sind entweder kürzer oder länger. Im Allgemeinen zeichnen sie sich durch leichtes Gewicht aus, da sie oft getragen werden. Schwerere Typen mit breiten Backen und dicken Klingen können jedoch dickere Drähte durchschneiden. Pflege und Wartung Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um mit Seitenschneidern zu dickes Material zu durchschneiden. Dies kann dazu führen, dass Teile der Klingen abbrechen oder stumpf werden. Diese Handwerkzeuge, insbesondere die Klingen, können mit Wasser und Seife von Verschmutzungen gereinigt werden, die zu Schäden an den Gelenken und zu Korrosion führen könnten. Weitere Informationen: | | Schneider-Typ: | Seitenschneider | Gesamtlänge: | 110 mm | Backenlänge: | 9.0mm | Schneidkapazität max.: | 1.0mm | Schneidkapazität Eisendraht: | 0.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, facom elektronik-seitenschneider, 2054813, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Facom, 4058MT, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,51* | € 63,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,18* | € 69,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,45* | € 81,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,56* | € 82,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,93* | € 84,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|