Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 405.8MT Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 405.8MT Drahtschneider
Facom 405.8MT Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348437
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     405.8MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C56KA
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
65 mm
Gewicht
58.97 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.