Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Faeustel funkenfrei Schlagflaeche 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-1262H.50SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1262H.50SR
EAN/GTIN:
     3148518676243
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung<br/>Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.<br/>Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>H [mm]: 80,0<br/>L [mm]: 250<br/>L1 [mm]: 29,0<br/>[g]: 650
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 65,96*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,40*
€ 71,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,25*
€ 84,65*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 85,79*
€ 8,95*
ab € 69,60*
€ 89,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.