Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Fäustel, Vorschlaghammer Vierkant aus Beryllium-Kupfer funkenfrei Holz-Stiel 650g 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349985
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1262H.50SR
EAN/GTIN:
     3148518676243
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Kopftyp = Vierkant
Funkenfrei = Ja
Griff-Material = Holz
Gesamtlänge = 250 mm
Gewicht = 650g
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Vierkant
Funkenfrei:
Ja
Griff-Material:
Holz
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
650g
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Mottek, Vorschlaghammer, Vorschlaghammer (Funkenfrei), fäustel eschenstiel, fäustel (funkenfrei), hammer holzstiel, 2349985, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 1262H50SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 65,81*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,65*
€ 71,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,41*
€ 84,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 85,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,97*
€ 89,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.