Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Faeustel funkenfrei Schlagflaeche 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-1261H.45SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1261H.45SR
EAN/GTIN:
     3148518673921
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung<br/>Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.<br/>Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>H [mm]: 79<br/>L [mm]: 250<br/>L1 [mm]: 29,0<br/>[g]: 610
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 62,82*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,22*
€ 68,29*
€ 8,95*
ab € 54,12*
€ 71,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,41*
€ 80,02*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 81,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.