Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hammer, Vorschlaghammer Rund aus Beryllium-Kupfer funkenfrei Holz-Stiel 610g 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349977
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1261H.45SR
EAN/GTIN:
     3148518673921
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Kopftyp = Rund
Funkenfrei = Ja
Griff-Material = Holz
Gesamtlänge = 250 mm
Gewicht = 610g
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Rund
Funkenfrei:
Ja
Griff-Material:
Holz
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
610g
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Mottek, Vorschlaghammer, Vorschlaghammer (Funkenfrei), fäustel eschenstiel, fäustel (funkenfrei), hammer holzstiel, 2349977, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 1261H45SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,68*
€ 63,25*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,39*
€ 68,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,72*
€ 71,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,66*
€ 80,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 82,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.