| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-13150800000096 Herst.-Nr.: 13150800000096 EAN/GTIN: 4251765312495 |
| |
|
| | |
| Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1500 mm | Breite der VPE: | 1000 mm | Höhe de VPE: | 750 mm | Bruttogewicht der VPE: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 524,71* | € 604,57* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,06* | € 604,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,90* | € 607,22* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,68* | € 609,44* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 534,97* | € 614,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|