Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Gitterbox-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1500x1000 372877-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372877-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150800000096
EAN/GTIN:
     4251765312495
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Eichinger® Gitterbox-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1500x1000x750 mm, anthrazitgrau Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen Mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316 Tragfähigkeit: 1.500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen Höhe = 750 mm Breite = 1000 mm Länge = 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1500 mm
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: eichinger stapelpalette, gitterbox palette, Gitterboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 524,71*
€ 604,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,06*
€ 604,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,90*
€ 607,22*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,68*
€ 609,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,97*
€ 614,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,44*
€ 725,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,68*
€ 627,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.