Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 80 kg, 1500x1000x750 mm, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 80 kg, 1500x1000x750 mm, anthrazitgrau
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 80 kg, 1500x1000x750 mm, anthrazitgrau
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 80 kg, 1500x1000x750 mm, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372341
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150800000096
EAN/GTIN:
     4251765312495
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
1500
Höhe:
750
Breite:
1000
Farbe:
anthrazitgrau
Länge:
1500
Material:
Stahl
Gewicht:
80
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Unterfahrhöhe:
100 mm
Nutzhöhe:
645 mm
Weitere Suchbegriffe: eichinger stapelpalette, gitterbox palette, Eichinger, Gitterbox-Stapelpalette,, 80, kg,, 1500x1000x750, mm,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 524,71*
€ 604,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,06*
€ 604,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,90*
€ 607,22*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,68*
€ 609,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,97*
€ 614,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,57*
€ 719,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,09*
€ 656,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.