Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER GMBH, Mülltonne, feuerverzinkt, Vol. 100 l,, ohne Deckel, Durchm.xH 440x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechtonne
Stahlblechtonne
Artikel-Nr.:
     6922-61667-D57-2025-00
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2025-00
EAN/GTIN:
     4040136202509
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne, ohne Deckel, Vol. 100 l, Durchm.xH 440x840 mm feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,000 kg
Breite:
53,50 cm
Höhe:
84,00 cm
Länge:
44,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 103,16*
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 128,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 135,70*
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 103,31*
€ 137,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 146,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
2053-00
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.