Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Mülltonne FS-OD, ohne Deckel, 100 Liter 241150-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241150-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2025-00
EAN/GTIN:
     4040136202509
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
RENNER Mülltonne FS-OD, ohne Deckel, 100 Liter Die RENNER Mülltonne FS-OD aus feuerverzinktem Stahlblech eignet sich für den Dauereinsatz – ob in der Industrie, im Gewerbe oder Privatbereich. Hierfür erfüllt die robuste Tonne aus nicht brennbarem Material die Norm DIN 4102 und EN 13501-1. Mülltonne FS-OD mit 2 stabilen Tragegriffen Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 Aus robustem feuerverzinktem Stahlblech Für Dauerbeanspruchung im industriellen, gewerblichen oder privaten Bereich Behältertyp = Mülltonnen Einsatzbereich = Betrieb Werkstatt Behälter Volumen = 100 l Behälteröffnung Länge = 440 mm Behälteröffnung Breite = 440 mm Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 840 mm Breite = 535 mm Tiefe = 440 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
440 mm
Behälteröffnung Länge:
440 mm
Behälter Volumen:
100 l
Breite:
535 mm
Eigengewicht:
10 kg
Höhe:
840 mm
Tiefe:
440 mm
Behältertyp:
Mülltonnen
Einsatzbereich:
Betrieb\;Werkstatt\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
535.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 102,81*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 134,93*
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 135,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 145,10*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 171,77*
€ 223,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021117
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.