Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter für Abfälle, aus verzinktem Stahl, 100 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164438
EAN/GTIN:
     4040136202509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Sammelbehälter für Abfälle aus Stahlblech, 100 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • mit 2 seitlichen Griffen für einfachen Transport
  • Stahlblech, feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • optionales Zubehör: verzinkter Deckel
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Volumen [l]: 100
  • Maße Ø x H [mm]: 420 x 835
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
835 mm
Durchmesser Außen:
420 mm
Volumen:
100 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne verzinkt 100 liter, blech tonne, blechtonne 100 l, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Mülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 102,81*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 134,93*
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 135,94*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 145,10*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 171,77*
€ 223,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E6021117
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.