Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temka Kettenpfosten / Chain Barrier "MultiMAX" #12401-OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm, (vl. Art. 12919, 10048)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm, (vl. Art. 12919, 10048)
Technische Ansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Ø 63 mm (v.l. Art. 12919, 10048)
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Art. 10048 mit Absperrkette (Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo-, Kette ist in abschraubbarer Öse einhängbar(Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048) Fuß von unten
Detailansicht: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Art. 10048 Fuß mit Bajonettverschluss
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo-, Art. 10048, mit Schild und Absperrband (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 10048)
Artikel-Nr.:
     6922-61456-D57-12401-OR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12401-OR
EAN/GTIN:
     4250410140124
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Farbe: rot / Color: red; H=1000 mm, Ø 370/63 mm, 4,1 kg, PP
... > Lager 6922 > Temka > Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,13*
€ 29,04*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 22,40*
€ 32,70*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 42,24*
8 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,56*
€ 59,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 8,68*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,69*
Zubehör
Temka
ab € 13,50*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.