Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Warnständer, Ø 63 mm, rot, 2 Stk/VE 130916-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130916-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12401OR
EAN/GTIN:
     4250410140124
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Ketten-Warnständer, Ø 63 mm, rot, 2 Stk/VE Mit dem handlichen und leichten Ketten-Warnständer aus Polypropylen (PP) sperren Sie die gewünschten Flächen schnell, sicher und unkompliziert ab. Durch die handliche Bauweise können Sie den Warnständer leicht transportieren. Die Universalöse ermöglicht die Benutzung von zusätzlichen Absperrketten und –bändern. Aus Polypropylen (PP) Mit Universalöse für zusätzliche Absperrketten und- bänder Wahlweise mit 2 retroreflektierenden Folienstreifen Mit Kettendurchführung Höhe über Flur = 1000 mm Pfosten Durchmesser = 63 mm Gesamtlänge = 1000 mm Material = Polypropylen (PP) Kettenösen inklusive = ja Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.5 kg
Gesamtlänge:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Kettenösen inklusive:
ja
Pfosten Durchmesser:
63 mm
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
8.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 19,13*
€ 29,04*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 22,40*
€ 32,70*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 42,24*
Lager 4445
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,56*
€ 59,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,06*
€ 70,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,72*
€ 69,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,35*
€ 65,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,56*
€ 53,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 8,68*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,69*
Zubehör
Temka
ab € 13,50*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.