Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 10 - 15 bar AIRCRAFT Airprofi 703/270/15 V stationär -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2024752
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2024752
EAN/GTIN:
     9006248010567
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Artikelbeschreibung:
Stationäre Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10 bar - Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird - Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung - Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment - Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet - Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch - Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmäßig - Ab 7,5 kW serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler - Anschlussfertig mit allen Armaturen Zusatzausstattung K-Ausführung: - Kältetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter für trockene Druckluft, eine höhere Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von Störungen bei pneumatischen Steuerungen - Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μ vor dem Kältetrockner Zubehör - Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter - Kein unnötiger Druckverlust - Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung - Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung. - Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μm - Druckluftqualität nach ISO 8573-1 - Als Vorfilter vor dem Kältetrockner - Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter - Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 575 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 460 l/min Höchstdruck: 13 (15) bar Behälterinhalt: 270 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 850 min-1 Motorleistung: 4 kW Netzanschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca.: 190 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 745 x 620 x 1870 mm Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635: 83 dB(A) Luftabgang: 3/4 "
Lieferumfang:
- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat - Gezahnte Antriebsriemen - Automatischer CONDOR-Druckschalter - 1 Manometer für Behälterdruck - 1 Kugelhahn am Kessel - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz - Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter - 1x 3/8 Zoll Kugelhahn am unteren Behälterauslass zur Entwässerung - Drei Druckluftentnahmestellen am Kessel - Sicherheitsventil - Schwingelemente - Anschlussfertig mit allen Armaturen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
Gewicht:
190 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.832,10*
€ 1.963,15*
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.987,16*
€ 2.106,03*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.006,14*
€ 2.130,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.054,19*
€ 2.191,83*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,15*
€ 2.336,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,61*
€ 2.310,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,23*
€ 2.236,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,26*
€ 2.200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.832,10*
€ 2.180,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.