Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2024752 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2024752 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 V
AIRCRAFT 2024752 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 V
AIRCRAFT 2024752 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 703/270/15 V
Artikel-Nr.:
     2280-39976286061
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2024752
EAN/GTIN:
     9006248010567
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2024752 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
  • Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
  • Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
  • Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
  • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
  • Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmäßig
  • Ab 7,5 kW serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
Zusatzausstattung K-Ausführung:
  • Kältetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter für trockene Druckluft, eine höhere Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von Störungen bei pneumatischen Steuerungen
  • Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ? vor dem Kältetrockner
Zubehör
  • Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter
  • Kein unnötiger Druckverlust

  • Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
  • Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung.

  • Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ?m
  • Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • Als Vorfilter vor dem Kältetrockner

  • Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter
  • Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-01
HerstellerNr:
2024752
Werksnummer:
2024752
Länge netto mm:
780,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
1870,00
Gewicht netto Kg:
152,000000
Gewicht brutto Kg:
152,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.846,58*
€ 1.981,85*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.984,36*
€ 2.125,34*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.999,18*
€ 2.150,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,15*
€ 2.211,48*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,34*
€ 2.529,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,63*
€ 2.498,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,56*
€ 2.411,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,14*
€ 2.370,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.984,36*
€ 2.361,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.