Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer AIRCRAFT Airbau 652/100 B PRO mobiler Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2006530
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2006530
EAN/GTIN:
     9006248015357
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Artikelbeschreibung:
Kompressor mit Verbrennungsmotor für bis zu 14 bar Betriebsdruck für Arbeitsumgebungen ohne Stromanschluss - Mit 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von Honda für den vom Stromnetz unabhängigen Betrieb - Mit Leerlauf- und Drehzahlregelung, dadurch Anpassung an die jeweiligen Lastzustände - Das Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren maximale Laufruhe und eine lange Lebensdauer. - Das große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech sorgen für optimale Kühlung des Verdichters. - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall - Ein Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und dadurch für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft - Mit allen Sicherheitseinrichtungen - Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter Ausstattungsdetails: Freilaufventil für weniger Verschleiß - Das Freilaufventil vermeidet ständiges Ein-Ausschalten. - Nach Erreichen des eingestellten Drucks öffnet das Ventil und der Verdichter läuft druckfrei. - Wenn der Druck fällt, schließt das Ventil und der Verdichter arbeitet wieder auf Druck. Bedienung - Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduzierte und gefilterte Druckluft entnehmen. - Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an. - Serienmäßig mit Qualitäts-Schnellkupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter Schwingelemente - Ausgestattet mit zwei großen und breiten Schwingelementen vorne für stabilen Stand Werkzeugablage - Praktisch im alltäglichen Gebrauch als Ablage für Werkzeug, Pläne, etc. und als Schutz gegen Beschädigungen von oben Hochleistungsaggregat HOS - Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten Kolbenring, Ölabstreifring und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen. - Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub gegen die Zylinderwand gespritzt wird. - Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab. PU-Schaum Bereifung - Die großen, stabilen Räder mit pannensicherer PUSchaum Bereifung sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 642 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 480 l/min Höchstdruck: 14 bar Behälterinhalt: 100 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 950 1/min Motorleistung: 6,6 kW Antrieb 1 Zylinder / 4-Takt-Motor Elektrischer Anschluss: Netzfrequenz: Gewicht ca.: 121 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 1050 x 500 x 1060 mm Schallleistungspegel LWA - DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG): 99 dB(A) Schalldruckpegel LPA - in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13:
Lieferumfang:
- 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von HONDA - Automatischer CONDOR-Druckschalter - Filterdruckregler - 1 Manometer für Behälterdruck - 1 Manometer für Arbeitsdruck - 1 Qualitäts-Schnellkupplung - Freilaufventil - Alle Sicherheitseinrichtungen - Pulverbeschichter Kessel - 2 pannensichere PU-Schaumreifen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
121 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.177,44*
€ 2.323,44*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.207,74*
€ 2.356,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.292,36*
€ 2.453,16*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,44*
€ 2.764,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.295,32*
€ 2.731,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.217,10*
€ 2.638,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,12*
€ 2.595,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,44*
€ 2.591,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.