| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976286000 Herst.-Nr.: 2006530 EAN/GTIN: 9006248015357 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2006530 Mobiler Kolbenkompressor mit Benzinmotor - Mit 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von Honda für den vom Stromnetz unabhängigen Betrieb
- Mit Leerlauf- und Drehzahlregelung, dadurch Anpassung an die jeweiligen Lastzustände
- Das Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren maximale Laufruhe und eine lange Lebensdauer.
- Das große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech sorgen für optimale Kühlung des Verdichters.
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Ein Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und dadurch für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
Ausstattungsdetails:Freilaufventil für weniger Verschleiß - Das Freilaufventil vermeidet ständiges Ein-Ausschalten.
- Nach Erreichen des eingestellten Drucks öffnet das Ventil und der Verdichter läuft druckfrei.
- Wenn der Druck fällt, schließt das Ventil und der Verdichter arbeitet wieder auf Druck.
Bedienung - Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduzierte und gefilterte Druckluft entnehmen.
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an.
- Serienmäßig mit Qualitäts-Schnellkupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
Schwingelemente - Ausgestattet mit zwei großen und breiten Schwingelementen vorne für stabilen Stand
Werkzeugablage - Praktisch im alltäglichen Gebrauch als Ablage für Werkzeug, Pläne, etc. und als Schutz gegen Beschädigungen von oben
Hochleistungsaggregat HOS - Der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten Kolbenring, Ölabstreifring und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen.
- Das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub gegen die Zylinderwand gespritzt wird.
- Der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab.
PU-Schaum Bereifung - Die großen, stabilen Räder mit pannensicherer PUSchaum Bereifung sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-02-01 | HerstellerNr: | 2006530 | Werksnummer: | 2006530 | Länge netto mm: | 1140,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 1200,00 | Gewicht netto Kg: | 121,000000 | Gewicht brutto Kg: | 144,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KOLBENKOMPRESSOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.173,40* | € 2.320,28* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 2.197,18* | € 2.352,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.298,99* | € 2.449,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|